MILWAUKEE - Vetojousi - 36M X 3MM TERÄSVETOJOUSIKELA


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 36000 cm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4058546326432
Sähkönumero
6442580
Toimittajan tuotenumero
48445176
Tukkuerä
1
Pituus:
36000 cm
36 m x 3 mm teräsvetojousikela M18 FUEL™ FPTF -akkuvetojousikelalle.