MOLEX - Circular Connector For Field Attachable - FA M12 ETH 4P DC FE STR SCR SHLD

Molex Interconnect GmbH
KopioiKopioi
MOLEX - Circular Connector For Field Attachable - FA M12 ETH 4P DC FE STR SCR SHLD

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kosketintyyppi - naarasliitin

  • Nimellisjännite - 250 V

  • Lukitustapa - tiivistysmutteri

  • Kotelon tyyppi - suora

  • Mitoitusvirta In - 4 A

Pakkaus ja ehdot

  • 100 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

889056422055

Sähkönumero

V007774

Toimittajan tuotenumero

1300470037

Tukkuerä

1

Kosketintyyppi:

naarasliitin

Nimellisjännite:

250 V

Lukitustapa:

tiivistysmutteri

Kotelon tyyppi:

suora

Mitoitusvirta In:

4 A

Sopii kaapelin ulkohalkaisijalle:

6...8 mm

Liittimen halkaisija:

20 mm

Dataliittimien määrä:

4

Käyttölämpötila:

-40...85 °C

Sähköisen liitännän tyyppi:

ruuviliitäntä

Rajapinnan materiaali:

messinki

Kotelon/suojuksen materiaali:

sinkki

Kotelointiluokka (IP), asennettuna:

IP67

Yhteensopivien syklien vähimmäismäärä:

100

Suojattu:

ei

Tilanäyttö:

ei

Kierrekoko (metrinen):

12

Micro-Change (M12) PROFINET Field Attachable Connector, 4 Poles,D-Coded, Straight, Female, Shielded, Screw Termination, Cable Diameter6.00-8.00mm