MOLEX - DIN / Venttiilipistoke - C25200N2TSN

Molex Interconnect GmbH
KopioiKopioi
MOLEX - DIN / Venttiilipistoke - C25200N2TSN

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Napojen lukumäärä - 2

  • Nimellisvirta - 16 A

  • Kotelointiluokka (IP), asennettuna - IP67

  • Kotelon/suojuksen materiaali - muovi

  • Tilanäyttö - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 300 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

884982586666

Sähkönumero

V007728

Toimittajan tuotenumero

1212040010

Tukkuerä

1

Napojen lukumäärä:

2

Nimellisvirta:

16 A

Kotelointiluokka (IP), asennettuna:

IP67

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Tilanäyttö:

ei

Sopii kaapelin ulkohalkaisijalle:

3...5.5 mm

Nimellisjännite:

250 V

Liitettävien johtimien poikkipinta-ala:

0.823...0.823 mm²

Rajapinnan materiaali:

hopea

Käyttölämpötila-alue:

-40...90 °C

Yhteensopivien syklien vähimmäismäärä:

50

PE-liitäntä:

kyllä

mPm DIN Valve Connector, Form C-8mm, External Thread, 2 Pole Plus GroundTerminal, 250V AC/300V DC, Black, Nitrile Gasket, Bulk Pack, Mounted