MOLEX - DIN / Venttiilipistoke - C282 BLK NBR BULK PACK H12

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Napojen lukumäärä - 2
Nimellisvirta - 16 A
Kotelointiluokka (IP), asennettuna - IP67
Kotelon/suojuksen materiaali - muovi
Tilanäyttö - ei
Pakkaus ja ehdot
200 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
884982247994
Sähkönumero
V007717
Toimittajan tuotenumero
1212010034
Tukkuerä
1
Napojen lukumäärä:
2
Nimellisvirta:
16 A
Kotelointiluokka (IP), asennettuna:
IP67
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Tilanäyttö:
ei
Sopii kaapelin ulkohalkaisijalle:
4...9 mm
Nimellisjännite:
250 V
Liitettävien johtimien poikkipinta-ala:
1.31...1.31 mm²
Rajapinnan materiaali:
hopea
Käyttölämpötila-alue:
-40...90 °C
Yhteensopivien syklien vähimmäismäärä:
50
PE-liitäntä:
kyllä


