MOLEX - DIN / Venttiilipistoke - CAB152N PUR 3G075X5000 Ne

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Napojen lukumäärä - 2
Nimellisvirta - 5 A
Kotelointiluokka (IP), asennettuna - IP67
Kotelon/suojuksen materiaali - muovi
Tilanäyttö - ei
Pakkaus ja ehdot
96 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
883906582081
Sähkönumero
V007713
Toimittajan tuotenumero
1210400819
Tukkuerä
1
Napojen lukumäärä:
2
Nimellisvirta:
5 A
Kotelointiluokka (IP), asennettuna:
IP67
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Tilanäyttö:
ei
Sopii kaapelin ulkohalkaisijalle:
6.5...7 mm
Nimellisjännite:
250 V
Liitettävien johtimien poikkipinta-ala:
0.653...0.653 mm²
Rajapinnan materiaali:
hopea
Käyttölämpötila-alue:
-40...90 °C
Yhteensopivien syklien vähimmäismäärä:
50
PE-liitäntä:
kyllä


