MOLEX - Inductive Distance Sensor - SI50020mmM30Sqemb10VM12P4

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kytkentäetäisyys - 20 mm
Sensorin mekaaninen asennus - lähes tasainen
Jännitetyyppi - DC
Rungon rakenne - sylinteri, kierteinen
Sähköisen liitännän tyyppi - pistoliitin M12
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
191130063512
Sähkönumero
V007802
Toimittajan tuotenumero
1202530181
Tukkuerä
1
Kytkentäetäisyys:
20 mm
Sensorin mekaaninen asennus:
lähes tasainen
Jännitetyyppi:
DC
Rungon rakenne:
sylinteri, kierteinen
Sähköisen liitännän tyyppi:
pistoliitin M12
Kytkennän lähtö:
muu
Kotelon/suojuksen materiaali:
metalli
Anturin pituus:
48.5 mm
Soveltuu turvakäyttöön:
kyllä
Kotelon pintakäsittely:
kromattu
Syöttöjännite:
10...30 V
Kytkentätaajuus:
800 Hz
Suojatun ulostulon maksimivirta:
200 mA


