MOLEX - Inductive Distance Sensor - SI50022mmM30SembNNOM12P4

Molex Interconnect GmbH
KopioiKopioi
MOLEX - Inductive Distance Sensor - SI50022mmM30SembNNOM12P4

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kytkentäetäisyys - 22 mm

  • Kytkentätyyppi - sulkukosketin (NO)

  • Sensorin mekaaninen asennus - lähes tasainen

  • Jännitetyyppi - DC

  • Rungon rakenne - sylinteri, kierteinen

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

191130062980

Sähkönumero

V007803

Toimittajan tuotenumero

1202530128

Tukkuerä

1

Kytkentäetäisyys:

22 mm

Kytkentätyyppi:

sulkukosketin (NO)

Sensorin mekaaninen asennus:

lähes tasainen

Jännitetyyppi:

DC

Rungon rakenne:

sylinteri, kierteinen

Sähköisen liitännän tyyppi:

pistoliitin M12

Kytkennän lähtö:

NPN

Anturin halkaisija:

27.5 mm

Kotelon/suojuksen materiaali:

metalli

Anturin pituus:

73.5 mm

Soveltuu turvakäyttöön:

kyllä

Kotelon pintakäsittely:

kromattu

Syöttöjännite:

10...30 V

Kytkentätaajuus:

200 Hz

Suojatun ulostulon maksimivirta:

200 mA

Contrinex Inductive Sensor, M30 Housing, 22mm Operating Distance,Quasi-embeddable, NPN, NO, 4-pin M12 Connector, 48.5mm Housing Length