MOLEX - Inductive Distance Sensor - SI50022mmM30SembPNOM12P4

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kytkentäetäisyys - 22 mm
Kytkentätyyppi - sulkukosketin (NO)
Sensorin mekaaninen asennus - lähes tasainen
Jännitetyyppi - DC
Rungon rakenne - sylinteri, kierteinen
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
191130063000
Sähkönumero
V007804
Toimittajan tuotenumero
1202530130
Tukkuerä
1
Kytkentäetäisyys:
22 mm
Kytkentätyyppi:
sulkukosketin (NO)
Sensorin mekaaninen asennus:
lähes tasainen
Jännitetyyppi:
DC
Rungon rakenne:
sylinteri, kierteinen
Sähköisen liitännän tyyppi:
pistoliitin M12
Kytkennän lähtö:
PNP
Anturin halkaisija:
27.5 mm
Kotelon/suojuksen materiaali:
metalli
Anturin pituus:
73.5 mm
Soveltuu turvakäyttöön:
kyllä
Kotelon pintakäsittely:
kromattu
Syöttöjännite:
10...30 V
Kytkentätaajuus:
200 Hz
Suojatun ulostulon maksimivirta:
200 mA


