MOLEX - Inductive Distance Sensor - SI5003mmM8NembNNOM8P3


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kytkentäetäisyys - 3 mm
Kytkentätyyppi - sulkukosketin (NO)
Sensorin mekaaninen asennus - tasainen
Jännitetyyppi - DC
Rungon rakenne - sylinteri, kierteinen
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
191130061860
Sähkönumero
V007820
Toimittajan tuotenumero
1202530016
Tukkuerä
1
Kytkentäetäisyys:
3 mm
Kytkentätyyppi:
sulkukosketin (NO)
Sensorin mekaaninen asennus:
tasainen
Jännitetyyppi:
DC
Rungon rakenne:
sylinteri, kierteinen
Sähköisen liitännän tyyppi:
pistoliitin M8
Kytkennän lähtö:
NPN
Anturin halkaisija:
10.6 mm
Kotelon/suojuksen materiaali:
metalli
Anturin pituus:
66 mm
Soveltuu turvakäyttöön:
kyllä
Kotelon pintakäsittely:
kromattu
Syöttöjännite:
10...30 V
Kytkentätaajuus:
1000 Hz
Suojatun ulostulon maksimivirta:
200 mA