MOLEX - Inductive Distance Sensor - SI5006mmM12Sqemb5VM12P4

Molex Interconnect GmbH
KopioiKopioi
MOLEX - Inductive Distance Sensor - SI5006mmM12Sqemb5VM12P4

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kytkentäetäisyys - 6 mm

  • Sensorin mekaaninen asennus - lähes tasainen

  • Jännitetyyppi - DC

  • Rungon rakenne - sylinteri, kierteinen

  • Sähköisen liitännän tyyppi - pistoliitin M12

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

191130063383

Sähkönumero

V007789

Toimittajan tuotenumero

1202530168

Tukkuerä

1

Kytkentäetäisyys:

6 mm

Sensorin mekaaninen asennus:

lähes tasainen

Jännitetyyppi:

DC

Rungon rakenne:

sylinteri, kierteinen

Sähköisen liitännän tyyppi:

pistoliitin M12

Kytkennän lähtö:

muu

Anturin halkaisija:

10.5 mm

Kotelon/suojuksen materiaali:

metalli

Anturin pituus:

60 mm

Soveltuu turvakäyttöön:

kyllä

Kotelon pintakäsittely:

kromattu

Syöttöjännite:

10...30 V

Kytkentätaajuus:

800 Hz

Suojatun ulostulon maksimivirta:

200 mA

Contrinex Inductive Sensor, M12 Housing, 0 - 6mm Operating Distance,Quasi-embeddable, Analog, 0 - 5V Output, 4-pin M12 Connector, 45mmHousing Length