MOLEX - Inductive Distance Sensor - SI6001.5mmM5embPNOM8P3

Molex Interconnect GmbH
KopioiKopioi
MOLEX - Inductive Distance Sensor - SI6001.5mmM5embPNOM8P3

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kytkentäetäisyys - 1.5 mm

  • Kytkentätyyppi - sulkukosketin (NO)

  • Sensorin mekaaninen asennus - tasainen

  • Jännitetyyppi - DC

  • Rungon rakenne - sylinteri, kierteinen

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

191130069224

Sähkönumero

V007810

Toimittajan tuotenumero

1202530527

Tukkuerä

1

Kytkentäetäisyys:

1.5 mm

Kytkentätyyppi:

sulkukosketin (NO)

Sensorin mekaaninen asennus:

tasainen

Jännitetyyppi:

DC

Rungon rakenne:

sylinteri, kierteinen

Sähköisen liitännän tyyppi:

pistoliitin M8

Kytkennän lähtö:

PNP

Kotelon/suojuksen materiaali:

metalli

Anturin pituus:

38 mm

Kotelon pintakäsittely:

muu

Syöttöjännite:

10...30 V

Kytkentätaajuus:

3000 Hz

Suojatun ulostulon maksimivirta:

200 mA

Contrinex Inductive Sensor, M5 Housing, 1.5mm Operating Distance,Embeddable, PNP, NO, 3-pin M8 Connector, 38mm Housing Length