MOLEX - Inductive Distance Sensor - SI60040mmC44embPCOM12P4


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kytkentäetäisyys - 40 mm
Kytkentätyyppi - antivalentti
Sensorin mekaaninen asennus - ei tasainen
Jännitetyyppi - DC
Rungon rakenne - suorakulmainen särmiö
Pakkaus ja ehdot
15 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
191130067817
Sähkönumero
V007778
Toimittajan tuotenumero
1202530456
Tukkuerä
1
Kytkentäetäisyys:
40 mm
Kytkentätyyppi:
antivalentti
Sensorin mekaaninen asennus:
ei tasainen
Jännitetyyppi:
DC
Rungon rakenne:
suorakulmainen särmiö
Sähköisen liitännän tyyppi:
pistoliitin M12
Kytkennän lähtö:
PNP
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Anturin leveys:
40 mm
Kotelon pintakäsittely:
muu
Syöttöjännite:
10...30 V
Anturin korkeus:
40 mm
Kytkentätaajuus:
100 Hz
Suojatun ulostulon maksimivirta:
200 mA