MOLEX - Inductive Distance Sensor - SI70010mmM18embPNOM12P4


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kytkentäetäisyys - 10 mm
Kytkentätyyppi - avauskosketin (NC)
Sensorin mekaaninen asennus - tasainen
Jännitetyyppi - DC
Rungon rakenne - sylinteri, kierteinen
Pakkaus ja ehdot
5 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
191130066155
Sähkönumero
V007794
Toimittajan tuotenumero
1202530675
Tukkuerä
1
Kytkentäetäisyys:
10 mm
Kytkentätyyppi:
avauskosketin (NC)
Sensorin mekaaninen asennus:
tasainen
Jännitetyyppi:
DC
Rungon rakenne:
sylinteri, kierteinen
Sähköisen liitännän tyyppi:
pistoliitin M12
Kytkennän lähtö:
PNP
Kotelon/suojuksen materiaali:
metalli
Anturin pituus:
63.5 mm
Kotelon pintakäsittely:
muu
Syöttöjännite:
10...30 V
Kytkentätaajuus:
15 Hz
Suojatun ulostulon maksimivirta:
200 mA