MOLEX - Inductive Distance Sensor - SI7003mm04nembNNO

Molex Interconnect GmbH
KopioiKopioi
MOLEX - Inductive Distance Sensor - SI7003mm04nembNNO

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kytkentäetäisyys - 3 mm

  • Kytkentätyyppi - sulkukosketin (NO)

  • Sensorin mekaaninen asennus - ei tasainen

  • Jännitetyyppi - DC

  • Rungon rakenne - sylinteri, sileä

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

191130064328

Sähkönumero

V007779

Toimittajan tuotenumero

1202530605

Tukkuerä

1

Kytkentäetäisyys:

3 mm

Kytkentätyyppi:

sulkukosketin (NO)

Sensorin mekaaninen asennus:

ei tasainen

Jännitetyyppi:

DC

Rungon rakenne:

sylinteri, sileä

Sähköisen liitännän tyyppi:

kaapelointi

Kytkennän lähtö:

NPN

Anturin halkaisija:

4 mm

Kotelon/suojuksen materiaali:

metalli

Anturin pituus:

30 mm

Kotelon pintakäsittely:

muu

Syöttöjännite:

10...30 V

Kytkentätaajuus:

1200 Hz

Suojatun ulostulon maksimivirta:

200 mA

Contrinex Inductive Sensor, 4mm Diameter Smooth Fully Stainless Steel,3mm Operating Distance, Non-embeddable, NPN, NO, 0.2m 3-wire PUR Cable,3-pin M8 Connector, 30mm Housing Length