MOLEX - Inductive Distance Sensor - SI7003mm04nembPNO

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kytkentäetäisyys - 3 mm
Kytkentätyyppi - sulkukosketin (NO)
Sensorin mekaaninen asennus - ei tasainen
Jännitetyyppi - DC
Rungon rakenne - sylinteri, kierteinen
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
191130064366
Sähkönumero
V007780
Toimittajan tuotenumero
1202530607
Tukkuerä
1
Kytkentäetäisyys:
3 mm
Kytkentätyyppi:
sulkukosketin (NO)
Sensorin mekaaninen asennus:
ei tasainen
Jännitetyyppi:
DC
Rungon rakenne:
sylinteri, kierteinen
Sähköisen liitännän tyyppi:
kaapelointi
Kytkennän lähtö:
NPN
Kotelon/suojuksen materiaali:
metalli
Anturin pituus:
30 mm
Kotelon pintakäsittely:
muu
Syöttöjännite:
10...30 V
Kytkentätaajuus:
1200 Hz
Suojatun ulostulon maksimivirta:
200 mA


