MOLEX - Inductive Distance Sensor - SI7006mmM12embNNO

Molex Interconnect GmbH
KopioiKopioi
MOLEX - Inductive Distance Sensor - SI7006mmM12embNNO

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kytkentäetäisyys - 3 mm

  • Kytkentätyyppi - sulkukosketin (NO)

  • Sensorin mekaaninen asennus - tasainen

  • Jännitetyyppi - DC

  • Rungon rakenne - sylinteri, kierteinen

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

191130069828

Sähkönumero

V007785

Toimittajan tuotenumero

1202530557

Tukkuerä

1

Kytkentäetäisyys:

3 mm

Kytkentätyyppi:

sulkukosketin (NO)

Sensorin mekaaninen asennus:

tasainen

Jännitetyyppi:

DC

Rungon rakenne:

sylinteri, kierteinen

Sähköisen liitännän tyyppi:

pistoliitin M12

Kytkennän lähtö:

NPN

Kotelon/suojuksen materiaali:

metalli

Anturin pituus:

60 mm

Kotelon pintakäsittely:

muu

Syöttöjännite:

10...30 V

Kytkentätaajuus:

600 Hz

Suojatun ulostulon maksimivirta:

200 mA

Contrinex Inductive Sensor, M12 Fully Stainless Steel, 3mm OperatingDistance, Embeddable, NPN, NO, 4-pin M12 Connector, 60mm Housing Length