MOLEX - Inductive Distance Sensor - SI7006mmM12embPNO


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kytkentäetäisyys - 6 mm
Kytkentätyyppi - sulkukosketin (NO)
Sensorin mekaaninen asennus - tasainen
Jännitetyyppi - DC
Rungon rakenne - sylinteri, kierteinen
Pakkaus ja ehdot
5 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
191130065141
Sähkönumero
V007787
Toimittajan tuotenumero
1202530631
Tukkuerä
1
Kytkentäetäisyys:
6 mm
Kytkentätyyppi:
sulkukosketin (NO)
Sensorin mekaaninen asennus:
tasainen
Jännitetyyppi:
DC
Rungon rakenne:
sylinteri, kierteinen
Sähköisen liitännän tyyppi:
pistoliitin M12
Kytkennän lähtö:
PNP
Kotelon/suojuksen materiaali:
metalli
Anturin pituus:
60 mm
Kotelon pintakäsittely:
muu
Syöttöjännite:
10...30 V
Kytkentätaajuus:
600 Hz
Suojatun ulostulon maksimivirta:
200 mA