MOLEX - Inductive Distance Sensor - SI7007mmC23embPNOPVM8P3

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kytkentäetäisyys - 7 mm
Kytkentätyyppi - sulkukosketin (NO)
Sensorin mekaaninen asennus - tasainen
Jännitetyyppi - DC
Rungon rakenne - suorakulmainen särmiö
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
191130064885
Sähkönumero
V007784
Toimittajan tuotenumero
1202530623
Tukkuerä
1
Kytkentäetäisyys:
7 mm
Kytkentätyyppi:
sulkukosketin (NO)
Sensorin mekaaninen asennus:
tasainen
Jännitetyyppi:
DC
Rungon rakenne:
suorakulmainen särmiö
Sähköisen liitännän tyyppi:
kaapelointi
Kytkennän lähtö:
PNP
Kotelon/suojuksen materiaali:
metalli
Anturin leveys:
20 mm
Kotelon pintakäsittely:
muu
Syöttöjännite:
10...30 V
Anturin korkeus:
32 mm
Kytkentätaajuus:
180 Hz
Suojatun ulostulon maksimivirta:
200 mA


