MOLEX - Interface Distributor (With Cable) - MPIS M12 PNP 5P 4PT BK 10M DUAL

Molex Interconnect GmbH
KopioiKopioi
MOLEX - Interface Distributor (With Cable) - MPIS M12 PNP 5P 4PT BK 10M DUAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Esiasennetun kaapelin pituus - 10 m

  • Anturi-/toimilaitepaikkojen määrä - 4

  • Rungon väri - musta

  • Holkkitiiviste kaapelihalkaisijoille - 7.8...7.8 mm

  • Kaapelin pituus säädettävissä - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 5 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

889056140898

Sähkönumero

V007976

Toimittajan tuotenumero

1202480032

Tukkuerä

1

Esiasennetun kaapelin pituus:

10 m

Anturi-/toimilaitepaikkojen määrä:

4

Rungon väri:

musta

Holkkitiiviste kaapelihalkaisijoille:

7.8...7.8 mm

Kaapelin pituus säädettävissä:

kyllä

Anturi-/toimilaitekaapelin haaraliitos:

M12

Anturi-/toimilaitepaikojen napojen lukumäärä:

5

Käyttöjännite:

10...30 V

Enimmäisvirrankantokyky per liitinkanta:

4 A

Jäännösvirran enimmäismäärä:

12 A

Naarasliitoksen halkaisija:

1.8 mm

Kontaktipinnan materiaali:

kupari

Rajapinnan materiaali:

kulta

Rungon eristysmateriaali:

PBT

LED-indikoinnilla:

kyllä

NPN-anturiliitos:

ei

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Käyttölämpötila-alue:

-25...85 °C

Kotelointiluokka (IP):

IP67

Leveys:

54 mm

Korkeus:

29.5 mm

Syvyys:

120 mm

MPIS Micro-Change (M12) Passive Junction Box, Top Mount, 4 Ports, LEDsfor 2 PNP Sensors, 2 (IO) per port, WSOR Cable, 10.0m Length