MOLEX - Interface Distributor (Without Cable) - MPIS M12 PNP 4P 8PT M23 BK SINGLE

Molex Interconnect GmbH
KopioiKopioi
MOLEX - Interface Distributor (Without Cable) - MPIS M12 PNP 4P 8PT M23 BK SINGLE

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Anturi-/toimilaitepaikojen napojen lukumäärä - 4

  • Anturi-/toimilaitepaikkojen määrä - 8

  • Runkojohdon liitintyyppi - muu

  • Anturi-/toimilaitekaapelin haaraliitos - M12

  • Käyttöjännite - 10...30 V

Pakkaus ja ehdot

  • 5 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

889056154697

Sähkönumero

V007978

Toimittajan tuotenumero

1202480060

Tukkuerä

1

Anturi-/toimilaitepaikojen napojen lukumäärä:

4

Anturi-/toimilaitepaikkojen määrä:

8

Runkojohdon liitintyyppi:

muu

Anturi-/toimilaitekaapelin haaraliitos:

M12

Käyttöjännite:

10...30 V

Enimmäisvirrankantokyky per liitinkanta:

4 A

Jäännösvirran enimmäismäärä:

12 A

Naarasliitoksen halkaisija:

1.8 mm

Kontaktipinnan materiaali:

pronssi

Rajapinnan materiaali:

nikkeli/kulta

Rungon eristysmateriaali:

PBT

Anturi-/toimilaitepaikkojen kierrejalka:

M12

LED-indikoinnilla:

kyllä

NPN-anturiliitos:

ei

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Rungon väri:

musta

Käyttölämpötila-alue:

-25...85 °C

Kotelointiluokka (IP):

IP67

Leveys:

54 mm

Korkeus:

26.9 mm

Pituus:

152000 mm

MPIS Micro-Change (M12) Passive Junction Box, Top Mount, 8 Ports, LEDfor PNP Sensor, with Integral M23 (12-Pole) Home Run Connector