MOLEX - M12 liitinkaapeli 4nap.,suora,naaras 5m - CSE M12 4P AC WSOR 5M SE SHLD

Molex Interconnect GmbH
KopioiKopioi
MOLEX - M12 liitinkaapeli 4nap.,suora,naaras 5m - CSE M12 4P AC WSOR 5M SE SHLD

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisjännite - 250 V

  • Kaapelin pituus - 5 m

  • Napojen lukumäärä - 4

  • Käyttölämpötila kiinteä - -40...90 °C

  • Halogeeniton - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

887191719177

Sähkönumero

V007910

Toimittajan tuotenumero

1200698487

Tukkuerä

1

Nimellisjännite:

250 V

Kaapelin pituus:

5 m

Napojen lukumäärä:

4

Käyttölämpötila kiinteä:

-40...90 °C

Halogeeniton:

ei

Sähköisen liittännän tyyppi, kenttäpuoli:

avoin johdinpää

Sähköisen liitännän tyyppi, laitepuoli:

M12

Mitoitusvirta In:

4 A

Kaapelilähdön sijoitus, laitepuoli:

suora

Kaapelivaipan materiaali:

muu

Kaapelivaipan väri:

musta

LED-indikoinnilla:

ei

Plug-in liitoksen tyyppi, laitepuoli:

naaras (pistukka)

Kaapelityyppi:

moniydin

Kontaktipinnan materiaali:

CuSn

Rajapinnan materiaali:

nikkeli/kulta

Kotelointiluokka (IP):

IP67

Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:

-25...80 °C

Micro-Change (M12) Single-Ended Cordset with Knurled Hexnut, 4 Poles,Female (Straight) to Pigtail, 22 AWG, Shielded WSOR Cable, 5.0m (16.40')Length