MOLEX - Mounting Circular Connector - M12-RECEPT-5P-FEM-FR-M16-0.3M

Molex Interconnect GmbH
KopioiKopioi
MOLEX - Mounting Circular Connector - M12-RECEPT-5P-FEM-FR-M16-0.3M

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Napojen lukumäärä - 5

  • Kaapelin pituus - 300 mm

  • Kotelon/suojuksen materiaali - messinki

  • Käyttölämpötila - -25...85 °C

  • Käyttölämpötila-alue - -25...85 °C

Pakkaus ja ehdot

  • 20 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

883906778965

Sähkönumero

V007970

Toimittajan tuotenumero

1200845113

Tukkuerä

1

Napojen lukumäärä:

5

Kaapelin pituus:

300 mm

Kotelon/suojuksen materiaali:

messinki

Käyttölämpötila:

-25...85 °C

Käyttölämpötila-alue:

-25...85 °C

Nimellisjännite:

60 V

Mitoitusvirta In:

4 A

Ruuvikierre:

M16

Kotelointiluokka (IP), asennettuna:

IP69K

Ultra-Lock (M12) Receptacle, 5 Poles, M16x1.5 Mounting Threads, Female(Straight) to 0.34mm² PVC Leads, 0.30m (11.81") Length