MOLEX - Mounting Circular Connector - MC 5P MR 1M PVC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Napojen lukumäärä - 5
Kaapelin pituus - 1000 mm
Kotelon/suojuksen materiaali - sinkki
Rajapinnan materiaali - messinki
Käyttölämpötila - -20...105 °C
Pakkaus ja ehdot
12 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
887191262673
Sähkönumero
V007861
Toimittajan tuotenumero
1300138078
Tukkuerä
1
Napojen lukumäärä:
5
Kaapelin pituus:
1000 mm
Kotelon/suojuksen materiaali:
sinkki
Rajapinnan materiaali:
messinki
Käyttölämpötila:
-20...105 °C
Käyttölämpötila-alue:
-20...105 °C
Nimellisjännite:
300 V
Mitoitusvirta In:
8 A
Ruuvikierre:
1/2"
Kotelointiluokka (IP), asennettuna:
IP67


