MOLEX - Mounting Circular Connector - MMC-5P-FE-REC-PG9-PVC WIRE-0.3M

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Napojen lukumäärä - 5
Kaapelin pituus - 300 mm
Kotelon/suojuksen materiaali - messinki
Rajapinnan materiaali - messinki
Käyttölämpötila - -20...80 °C
Pakkaus ja ehdot
20 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
884982224742
Sähkönumero
V007903
Toimittajan tuotenumero
1200705207
Tukkuerä
1
Napojen lukumäärä:
5
Kaapelin pituus:
300 mm
Kotelon/suojuksen materiaali:
messinki
Rajapinnan materiaali:
messinki
Käyttölämpötila:
-20...80 °C
Käyttölämpötila-alue:
-20...80 °C
Nimellisjännite:
60 V
Mitoitusvirta In:
4 A
Ruuvikierre:
PG9
Kotelointiluokka (IP), asennettuna:
IP67


