MOLEX - Mounting Circular Connector - MMC-5P-MM-REC-PG9-0.3M-PVC

Molex Interconnect GmbH
KopioiKopioi
MOLEX - Mounting Circular Connector - MMC-5P-MM-REC-PG9-0.3M-PVC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Napojen lukumäärä - 5

  • Kaapelin pituus - 300 mm

  • Kotelon/suojuksen materiaali - messinki

  • Rajapinnan materiaali - messinki

  • Käyttölämpötila - -20...80 °C

Pakkaus ja ehdot

  • 20 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

883906175542

Sähkönumero

V007904

Toimittajan tuotenumero

1200110036

Tukkuerä

1

Napojen lukumäärä:

5

Kaapelin pituus:

300 mm

Kotelon/suojuksen materiaali:

messinki

Rajapinnan materiaali:

messinki

Käyttölämpötila:

-20...80 °C

Käyttölämpötila-alue:

-20...80 °C

Nimellisjännite:

60 V

Mitoitusvirta In:

4 A

Ruuvikierre:

PG9

Kotelointiluokka (IP), asennettuna:

IP67

Micro-Change (M12) Receptacle, 5 Poles, PG9 Mounting Threads, Male(Straight) to 0.34mm² PVC Leads, 0.30m (11.81") Length