MOLEX - Mounting Circular Connector - NC-5P-5W-M-REC-0.30M-PVC
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Napojen lukumäärä - 5
Kaapelin pituus - 300 mm
Kotelon/suojuksen materiaali - messinki
Rajapinnan materiaali - messinki
Käyttölämpötila - -25...90 °C
Pakkaus ja ehdot
20 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
883906177843
Sähkönumero
V008007
Toimittajan tuotenumero
1200310027
Tukkuerä
1
Napojen lukumäärä:
5
Kaapelin pituus:
300 mm
Kotelon/suojuksen materiaali:
messinki
Rajapinnan materiaali:
messinki
Käyttölämpötila:
-25...90 °C
Käyttölämpötila-alue:
-25...90 °C
Nimellisjännite:
600 V
Mitoitusvirta In:
3 A
Ruuvikierre:
M8
Kotelointiluokka (IP), asennettuna:
IP67


