MOLEX - Mounting Circular Connector - REC M8 3P AC MA STR PVC 0 2M BM WIR UNSH

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Napojen lukumäärä - 3
Kaapelin pituus - 200 mm
Kotelon/suojuksen materiaali - messinki
Rajapinnan materiaali - messinki
Käyttölämpötila - -25...90 °C
Pakkaus ja ehdot
100 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
883906784508
Sähkönumero
V008009
Toimittajan tuotenumero
1200905073
Tukkuerä
1
Napojen lukumäärä:
3
Kaapelin pituus:
200 mm
Kotelon/suojuksen materiaali:
messinki
Rajapinnan materiaali:
messinki
Käyttölämpötila:
-25...90 °C
Käyttölämpötila-alue:
-25...90 °C
Nimellisjännite:
600 V
Mitoitusvirta In:
3 A
Ruuvikierre:
M8
Kotelointiluokka (IP), asennettuna:
IP67


