MOLEX - Mounting Circular Connector - REC M8 4P AC MA STR PVC 0 2M BM WIR UNSH

Molex Interconnect GmbH
KopioiKopioi
MOLEX - Mounting Circular Connector - REC M8 4P AC MA STR PVC 0 2M BM WIR UNSH

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Napojen lukumäärä - 4

  • Kaapelin pituus - 200 mm

  • Kotelon/suojuksen materiaali - messinki

  • Rajapinnan materiaali - messinki

  • Käyttölämpötila - -25...90 °C

Pakkaus ja ehdot

  • 20 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

883906784553

Sähkönumero

V008010

Toimittajan tuotenumero

1200905078

Tukkuerä

1

Napojen lukumäärä:

4

Kaapelin pituus:

200 mm

Kotelon/suojuksen materiaali:

messinki

Rajapinnan materiaali:

messinki

Käyttölämpötila:

-25...90 °C

Käyttölämpötila-alue:

-25...90 °C

Nimellisjännite:

600 V

Mitoitusvirta In:

3 A

Ruuvikierre:

M8

Kotelointiluokka (IP), asennettuna:

IP67

Nano-Change (M8) Receptacle, M8 x 1.0 Mounting Threads, Male (Straight)to Leads, 0.20m (7.87") Length, Back Mount, with 4 Poles on Mating Side