MOLEX - Patch Cord Connector - ENET MMJ RJ45/RJ45 2M


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
- Kategoria - 5E 
- Liitintyyppi, liitäntä1 - RJ45 8(4) 
- Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - RJ45 8(4) 
- Ulkovaipan väri - vihreä 
- Pituus - 2 m 
Pakkaus ja ehdot
- 12 kpl 
- Vakiokäyttötuote 
EAN-koodi
889056150996
Sähkönumero
V007769
Toimittajan tuotenumero
1201088354
Tukkuerä
1
Kategoria:
5E
Liitintyyppi, liitäntä1:
RJ45 8(4)
Liitäntätyyppi, liitäntä 2:
RJ45 8(4)
Ulkovaipan väri:
vihreä
Pituus:
2 m
Taittosuoja:
muotoonvalettu
Lukitusvipu:
kyllä
Läpivientieristimen väri:
musta
FR (fire retandant) -versio:
kyllä
Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):
kyllä
Kaapelityyppi:
2x2
AWG-koko:
22
Kytkentätapa:
1:1
Halogeenivapaa IEC 60754-1 mukaisesti:
ei
Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti):
ei
Halogeenivapaa IEC 60754-3 mukaisesti:
ei


