MOLEX - Patch Cord Connector - REC M12 CAT6A RJ45 8P PUR 1M


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kategoria - 7A (IEC)
Pituus - 1 m
Kaapelityyppi - S/FTP
Ulkovaipan väri - vihreä
Kaapelityyppi - 4x2
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
887191906621
Sähkönumero
V007763
Toimittajan tuotenumero
1203410751
Tukkuerä
1
Kategoria:
7A (IEC)
Pituus:
1 m
Kaapelityyppi:
S/FTP
Ulkovaipan väri:
vihreä
Kaapelityyppi:
4x2
Liitintyyppi, liitäntä1:
M12
Liitäntätyyppi, liitäntä 2:
RJ45 8(8)
Liittimen kuoren materiaali, liitos 1:
metalli
Liittimen kuoren materiaali, liitos 2:
muovi
Taittosuoja:
muotoonvalettu
Lukitusvipu:
kyllä
Läpivientieristimen väri:
musta
Palonkestävyys:
ei
Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):
kyllä
AWG-koko:
26
Kytkentätapa:
1:1
Nopeuskerroin (NVP):
80 %
Halogeenivapaa IEC 60754-1 mukaisesti:
kyllä
Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti):
ei
Halogeenivapaa IEC 60754-3 mukaisesti:
ei