MOLEX - Photoelectric Sensor Reflector - SARefl46.5

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Muoto - pyöreä
Leveys - 7 mm
Ulkohalkaisija - 46.5 mm
Itsekiinnittyvä asennus - kyllä
Pultti - ei
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
191130069361
Sähkönumero
V007840
Toimittajan tuotenumero
1202550002
Tukkuerä
1
Muoto:
pyöreä
Leveys:
7 mm
Ulkohalkaisija:
46.5 mm
Itsekiinnittyvä asennus:
kyllä
Pultti:
ei
Contrinex Reflector for PhoPhotoelectric Sensors, 46.5mm Diameter,Self-adhesive, Standard Type


