MOLEX - Photoelectric Sensor - SpcuRTRFUV1200mmC23PCO/IOLLED/UVTM8P4

Molex Interconnect GmbH
KopioiKopioi
MOLEX - Photoelectric Sensor - SpcuRTRFUV1200mmC23PCO/IOLLED/UVTM8P4

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mitoitettu vaihtoetäisyys - 1000 mm

  • Rungon rakenne - suorakulmainen särmiö

  • Jännitetyyppi - DC

  • Valotyyppi - muu

  • Maksimi kytkentäetäisyys - 1200 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 15 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

191130067329

Sähkönumero

V007833

Toimittajan tuotenumero

1202540056

Tukkuerä

1

Mitoitettu vaihtoetäisyys:

1000 mm

Rungon rakenne:

suorakulmainen särmiö

Jännitetyyppi:

DC

Valotyyppi:

muu

Maksimi kytkentäetäisyys:

1200 mm

Sähköisen liitännän tyyppi:

pistoliitin M8

Kotelointiluokka (IP):

IP67

Kytkennän lähtö:

PNP

Enimmäislähtövirta:

100 mA

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

15...30 V

Reaktioaika:

1 ms

Tunnistustila:

valo-/pimeäkytkentä

Käyttölämpötila:

-25...65 °C

Kytkentätaajuus:

1000 Hz

Optisen pinnan materiaali:

muovi

Valopiste:

96 mm²

Contrinex PhoPhotoelectric Sensor, C23 (20 x 30mm) Housing, TransparentReflex (UV), 0 - 1200mm Operating Distance, PNP, Changeover/IOL, TeachSensitivity Adjustment, 4-pin M8 Connector