MOLEX - Sensor/Actuator/Power cable - CSE M12 ETH 4P DC MA MA STR WSOR 15M DE

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite - 30 V
Kaapelin pituus - 15 m
Napojen lukumäärä - 4
Käyttölämpötila kiinteä - -40...80 °C
Halogeeniton - ei
Pakkaus ja ehdot
8 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
889056150583
Sähkönumero
V007740
Toimittajan tuotenumero
1201088313
Tukkuerä
1
Nimellisjännite:
30 V
Kaapelin pituus:
15 m
Napojen lukumäärä:
4
Käyttölämpötila kiinteä:
-40...80 °C
Halogeeniton:
ei
Sähköisen liittännän tyyppi, kenttäpuoli:
M12
Plug-in liitoksen tyyppi, asennuspuoli:
uros (pistotulppa)
Sähköisen liitännän tyyppi, laitepuoli:
M12
Mitoitusvirta In:
1.5 A
Kaapelilähdön sijoitus, asennuspuoli:
suora
Kaapelilähdön sijoitus, laitepuoli:
suora
Kaapelivaipan materiaali:
muu
Kaapelivaipan väri:
vihreä
LED-indikoinnilla:
ei
Plug-in liitoksen tyyppi, laitepuoli:
uros (pistotulppa)
Kaapelityyppi:
moniydin
Kontaktipinnan materiaali:
muu
Rajapinnan materiaali:
nikkeli/kulta
Kotelointiluokka (IP):
IP67
Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:
-10...70 °C


