MOLEX - Sensor/Actuator/Power cable - CSE M12 ETH 4P DC MA STR WSOR 10M SE

Molex Interconnect GmbH
KopioiKopioi
MOLEX - Sensor/Actuator/Power cable - CSE M12 ETH 4P DC MA STR WSOR 10M SE

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisjännite - 125 V

  • Kaapelin pituus - 10 m

  • Napojen lukumäärä - 4

  • Käyttölämpötila kiinteä - -40...80 °C

  • Halogeeniton - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 4 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

889056898881

Sähkönumero

V007768

Toimittajan tuotenumero

1201088544

Tukkuerä

1

Nimellisjännite:

125 V

Kaapelin pituus:

10 m

Napojen lukumäärä:

4

Käyttölämpötila kiinteä:

-40...80 °C

Halogeeniton:

ei

Sähköisen liittännän tyyppi, kenttäpuoli:

avoin johdinpää

Sähköisen liitännän tyyppi, laitepuoli:

M12

Mitoitusvirta In:

1.5 A

Kaapelilähdön sijoitus, laitepuoli:

suora

Kaapelivaipan materiaali:

PUR (polyuretaani)

Kaapelivaipan väri:

muu

LED-indikoinnilla:

ei

Plug-in liitoksen tyyppi, laitepuoli:

uros (pistotulppa)

Kaapelityyppi:

moniydin

Kontaktipinnan materiaali:

muu

Rajapinnan materiaali:

nikkeli/kulta

Kotelointiluokka (IP):

IP67

Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:

-10...70 °C

Ethernet Micro-Change (M12) Single-Ended Cordset, 4 Poles, Male(Straight) to Pigtail, 24 AWG, PUR Cable, 10.0m (32.81') Length