MOLEX - Sensor/Actuator/Power cable - CSE M8 M8 4P AC MA STR PUR MA STR 1.0M

Molex Interconnect GmbH
KopioiKopioi
MOLEX - Sensor/Actuator/Power cable - CSE M8 M8 4P AC MA STR PUR MA STR 1.0M

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisjännite - 30 V

  • Kaapelin pituus - 1 m

  • Napojen lukumäärä - 4

  • Käyttölämpötila kiinteä - -20...80 °C

  • Halogeeniton - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 24 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

889056334419

Sähkönumero

V007737

Toimittajan tuotenumero

1203591001

Tukkuerä

1

Nimellisjännite:

30 V

Kaapelin pituus:

1 m

Napojen lukumäärä:

4

Käyttölämpötila kiinteä:

-20...80 °C

Halogeeniton:

ei

Sähköisen liittännän tyyppi, kenttäpuoli:

M8

Plug-in liitoksen tyyppi, asennuspuoli:

uros (pistotulppa)

Sähköisen liitännän tyyppi, laitepuoli:

M8

Mitoitusvirta In:

3 A

Kaapelilähdön sijoitus, asennuspuoli:

suora

Kaapelilähdön sijoitus, laitepuoli:

suora

Kaapelivaipan materiaali:

PUR (polyuretaani)

Kaapelivaipan väri:

vihreä

LED-indikoinnilla:

ei

Plug-in liitoksen tyyppi, laitepuoli:

uros (pistotulppa)

Kaapelityyppi:

moniydin

Kontaktipinnan materiaali:

CuZn

Rajapinnan materiaali:

nikkeli/kulta

Kotelointiluokka (IP):

IP67

Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:

-20...50 °C

EtherCat Nano-Change (M8) Double-Ended Cordset, 4 Poles, Male (Straight)to Male (Straight), 26 AWG, PUR Cable, 1.0m (3.28') Length