MOLEX - Sensor/Actuator/Power cable - CSE M8 M8 4P AC MA STR PUR MA STR 5.0M

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite - 30 V
Kaapelin pituus - 5 m
Napojen lukumäärä - 4
Käyttölämpötila kiinteä - -20...80 °C
Halogeeniton - ei
Pakkaus ja ehdot
24 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
889056334945
Sähkönumero
V007739
Toimittajan tuotenumero
1203591004
Tukkuerä
1
Nimellisjännite:
30 V
Kaapelin pituus:
5 m
Napojen lukumäärä:
4
Käyttölämpötila kiinteä:
-20...80 °C
Halogeeniton:
ei
Sähköisen liittännän tyyppi, kenttäpuoli:
M8
Plug-in liitoksen tyyppi, asennuspuoli:
uros (pistotulppa)
Sähköisen liitännän tyyppi, laitepuoli:
M8
Mitoitusvirta In:
3 A
Kaapelilähdön sijoitus, asennuspuoli:
suora
Kaapelilähdön sijoitus, laitepuoli:
suora
Kaapelivaipan materiaali:
PUR (polyuretaani)
Kaapelivaipan väri:
vihreä
LED-indikoinnilla:
ei
Plug-in liitoksen tyyppi, laitepuoli:
uros (pistotulppa)
Kaapelityyppi:
moniydin
Kontaktipinnan materiaali:
CuZn
Rajapinnan materiaali:
nikkeli/kulta
Kotelointiluokka (IP):
IP67
Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:
-20...50 °C


