MOLEX - Sensor/Actuator/Power cable - DIN 18MM DC BLK PUR 0.6M MIC

Molex Interconnect GmbH
KopioiKopioi
MOLEX - Sensor/Actuator/Power cable - DIN 18MM DC BLK PUR 0.6M MIC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisjännite - 24 V

  • Kaapelin pituus - 0.6 m

  • Napojen lukumäärä - 5

  • Käyttölämpötila kiinteä - -5...90 °C

  • Halogeeniton - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 80 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

V008058

Toimittajan tuotenumero

1210360192

Tukkuerä

1

Nimellisjännite:

24 V

Kaapelin pituus:

0.6 m

Napojen lukumäärä:

5

Käyttölämpötila kiinteä:

-5...90 °C

Halogeeniton:

ei

Sähköisen liittännän tyyppi, kenttäpuoli:

M12

Plug-in liitoksen tyyppi, asennuspuoli:

uros (pistotulppa)

Sähköisen liitännän tyyppi, laitepuoli:

venttiili A

Mitoitusvirta In:

4 A

Kaapelilähdön sijoitus, asennuspuoli:

suora

Kaapelilähdön sijoitus, laitepuoli:

suorakulmainen

Kaapelivaipan materiaali:

PUR (polyuretaani)

Kaapelivaipan väri:

musta

LED-indikoinnilla:

kyllä

Plug-in liitoksen tyyppi, laitepuoli:

uros (pistotulppa)

Kaapelityyppi:

moniydin

Kontaktipinnan materiaali:

muu

Rajapinnan materiaali:

nikkeli/kulta

Kotelointiluokka (IP):

IP65

Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:

-30...90 °C

Micro-Change (M12) to Brad mPm DIN Form A - 18mm Cordset, 5 Poles, Male(Straight) to Male (90°), 0.60m (1.97') Length, 24V