MOLEX - Sensor/Actuator/Power cable - DIN/MMC-5P-24V-MM-ST-1M-PUR

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite - 24 V
Kaapelin pituus - 1 m
Napojen lukumäärä - 5
Käyttölämpötila kiinteä - -5...90 °C
Halogeeniton - ei
Pakkaus ja ehdot
80 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
883906334772
Sähkönumero
V007715
Toimittajan tuotenumero
1210360193
Tukkuerä
1
Nimellisjännite:
24 V
Kaapelin pituus:
1 m
Napojen lukumäärä:
5
Käyttölämpötila kiinteä:
-5...90 °C
Halogeeniton:
ei
Sähköisen liittännän tyyppi, kenttäpuoli:
M12
Plug-in liitoksen tyyppi, asennuspuoli:
uros (pistotulppa)
Sähköisen liitännän tyyppi, laitepuoli:
venttiili A
Mitoitusvirta In:
4 A
Kaapelilähdön sijoitus, asennuspuoli:
suora
Kaapelilähdön sijoitus, laitepuoli:
suorakulmainen
Kaapelivaipan materiaali:
PUR (polyuretaani)
Kaapelivaipan väri:
musta
LED-indikoinnilla:
kyllä
Plug-in liitoksen tyyppi, laitepuoli:
uros (pistotulppa)
Kaapelityyppi:
moniydin
Kontaktipinnan materiaali:
muu
Rajapinnan materiaali:
nikkeli/kulta
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:
-30...90 °C


