MOLEX - Sensor/Actuator/Power cable - ILS-4P-MM/ST-2XFE-ST-0.3M-PVC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite - 250 V
Kaapelin pituus - 0.3 m
Napojen lukumäärä - 4
Käyttölämpötila kiinteä - -30...80 °C
Halogeeniton - ei
Pakkaus ja ehdot
24 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
883906416010
Sähkönumero
V007714
Toimittajan tuotenumero
1200688096
Tukkuerä
1
Nimellisjännite:
250 V
Kaapelin pituus:
0.3 m
Napojen lukumäärä:
4
Käyttölämpötila kiinteä:
-30...80 °C
Halogeeniton:
ei
Sähköisen liittännän tyyppi, kenttäpuoli:
M12
Plug-in liitoksen tyyppi, asennuspuoli:
uros (pistotulppa)
Sähköisen liitännän tyyppi, laitepuoli:
M12
Mitoitusvirta In:
4 A
Kaapelilähdön sijoitus, asennuspuoli:
suora
Kaapelilähdön sijoitus, laitepuoli:
suora
Kaapelivaipan materiaali:
PVC
Kaapelivaipan väri:
musta
LED-indikoinnilla:
ei
Plug-in liitoksen tyyppi, laitepuoli:
naaras (pistukka)
Kaapelityyppi:
moniydin
Kontaktipinnan materiaali:
muu
Rajapinnan materiaali:
nikkeli/kulta
Kotelointiluokka (IP):
IP67
Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:
-10...80 °C


