MOLEX - Sensor/Actuator/Power cable - M12U ATTACHABLE 4P MP ST

Molex Interconnect GmbH
KopioiKopioi
MOLEX - Sensor/Actuator/Power cable - M12U ATTACHABLE 4P MP ST

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kosketintyyppi - nasta

  • Nimellisjännite - 250 V

  • Lukitustapa - tiivistysmutteri

  • Kotelon tyyppi - suora

  • Mitoitusvirta In - 4 A

Pakkaus ja ehdot

  • 25 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

V008106

Toimittajan tuotenumero

1200850005

Tukkuerä

1

Kosketintyyppi:

nasta

Nimellisjännite:

250 V

Lukitustapa:

tiivistysmutteri

Kotelon tyyppi:

suora

Mitoitusvirta In:

4 A

Sopii kaapelin ulkohalkaisijalle:

3.5...8 mm

Liittimen halkaisija:

20 mm

Dataliittimien määrä:

4

Käyttölämpötila:

-25...90 °C

Sähköisen liitännän tyyppi:

pistoliitäntä

Rajapinnan materiaali:

messinki

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Kotelointiluokka (IP), asennettuna:

IP69K

Suojattu:

ei

Tilanäyttö:

ei

Kierrekoko (metrinen):

12

Ultra-Lock (M12) Single Keyway with PG9 Cable Fitting, Male, 4 Pole,Straight, Cable Diameter 4.10-8.10mm