MOLEX - Sensor/Actuator/Power cable - M23 12P 11W FE 90 10M WSOR

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite - 63 V
Kaapelin pituus - 10 m
Napojen lukumäärä - 12
Käyttölämpötila kiinteä - -40...90 °C
Halogeeniton - ei
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
889056141055
Sähkönumero
V007842
Toimittajan tuotenumero
1200948150
Tukkuerä
1
Nimellisjännite:
63 V
Kaapelin pituus:
10 m
Napojen lukumäärä:
12
Käyttölämpötila kiinteä:
-40...90 °C
Halogeeniton:
ei
Sähköisen liittännän tyyppi, kenttäpuoli:
avoin johdinpää
Sähköisen liitännän tyyppi, laitepuoli:
muu
Mitoitusvirta In:
6 A
Kaapelilähdön sijoitus, laitepuoli:
suorakulmainen
Kaapelivaipan materiaali:
muu
Kaapelivaipan väri:
musta
LED-indikoinnilla:
ei
Plug-in liitoksen tyyppi, laitepuoli:
naaras (pistukka)
Kaapelityyppi:
moniydin
Kontaktipinnan materiaali:
CuSn
Rajapinnan materiaali:
nikkeli/kulta
Kotelointiluokka (IP):
IP67
Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:
-25...80 °C


