MOLEX - Sensor/Actuator/Power cable - MC-5P-FE-ST-10M-WSOR

Molex Interconnect GmbH
KopioiKopioi
MOLEX - Sensor/Actuator/Power cable - MC-5P-FE-ST-10M-WSOR

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisjännite - 600 V

  • Kaapelin pituus - 10 m

  • Napojen lukumäärä - 5

  • Käyttölämpötila kiinteä - -40...90 °C

  • Halogeeniton - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 4 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

887191594767

Sähkönumero

V007858

Toimittajan tuotenumero

1300068166

Tukkuerä

1

Nimellisjännite:

600 V

Kaapelin pituus:

10 m

Napojen lukumäärä:

5

Käyttölämpötila kiinteä:

-40...90 °C

Halogeeniton:

ei

Sähköisen liittännän tyyppi, kenttäpuoli:

avoin johdinpää

Sähköisen liitännän tyyppi, laitepuoli:

7/8" liitin

Mitoitusvirta In:

10 A

Kaapelilähdön sijoitus, laitepuoli:

suora

Kaapelivaipan materiaali:

muu

Kaapelivaipan väri:

harmaa

LED-indikoinnilla:

ei

Plug-in liitoksen tyyppi, laitepuoli:

naaras (pistukka)

Kaapelityyppi:

moniydin

Kontaktipinnan materiaali:

CuZn

Rajapinnan materiaali:

nikkeli/kulta

Kotelointiluokka (IP):

IP67

Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:

-25...80 °C

Mini-Change A-Size Single-Ended Cordset, 5 Poles, Female (Straight) toPigtail, 16 AWG, TPU Cable, 10.0m (32.81') Length