MOLEX - Sensor/Actuator/Power cable - MC-5P-M/MFE-1M-WSOR

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite - 600 V
Kaapelin pituus - 1 m
Napojen lukumäärä - 5
Käyttölämpötila kiinteä - -40...90 °C
Halogeeniton - ei
Pakkaus ja ehdot
12 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
887191594897
Sähkönumero
V007850
Toimittajan tuotenumero
1300108044
Tukkuerä
1
Nimellisjännite:
600 V
Kaapelin pituus:
1 m
Napojen lukumäärä:
5
Käyttölämpötila kiinteä:
-40...90 °C
Halogeeniton:
ei
Sähköisen liittännän tyyppi, kenttäpuoli:
7/8" liitin
Plug-in liitoksen tyyppi, asennuspuoli:
uros (pistotulppa)
Sähköisen liitännän tyyppi, laitepuoli:
7/8" liitin
Mitoitusvirta In:
10 A
Kaapelilähdön sijoitus, asennuspuoli:
suora
Kaapelilähdön sijoitus, laitepuoli:
suora
Kaapelivaipan materiaali:
muu
Kaapelivaipan väri:
harmaa
LED-indikoinnilla:
ei
Plug-in liitoksen tyyppi, laitepuoli:
naaras (pistukka)
Kaapelityyppi:
moniydin
Kontaktipinnan materiaali:
CuZn
Rajapinnan materiaali:
nikkeli/kulta
Kotelointiluokka (IP):
IP67
Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:
-25...80 °C


