MOLEX - Sensor/Actuator/Power cable - MMC-4P-4W-F/MM-90/ST-1M-PVC ^

Molex Interconnect GmbH
KopioiKopioi
MOLEX - Sensor/Actuator/Power cable - MMC-4P-4W-F/MM-90/ST-1M-PVC  ^

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisjännite - 250 V

  • Kaapelin pituus - 1 m

  • Napojen lukumäärä - 4

  • Käyttölämpötila kiinteä - -30...80 °C

  • Halogeeniton - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 12 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

883906073770

Sähkönumero

V007885

Toimittajan tuotenumero

1200070509

Tukkuerä

1

Nimellisjännite:

250 V

Kaapelin pituus:

1 m

Napojen lukumäärä:

4

Käyttölämpötila kiinteä:

-30...80 °C

Halogeeniton:

ei

Sähköisen liittännän tyyppi, kenttäpuoli:

M12

Plug-in liitoksen tyyppi, asennuspuoli:

uros (pistotulppa)

Sähköisen liitännän tyyppi, laitepuoli:

M12

Mitoitusvirta In:

4 A

Kaapelilähdön sijoitus, asennuspuoli:

suora

Kaapelilähdön sijoitus, laitepuoli:

suorakulmainen

Kaapelivaipan materiaali:

PVC

Kaapelivaipan väri:

musta

LED-indikoinnilla:

ei

Plug-in liitoksen tyyppi, laitepuoli:

naaras (pistukka)

Kaapelityyppi:

moniydin

Kontaktipinnan materiaali:

muu

Rajapinnan materiaali:

nikkeli/kulta

Kotelointiluokka (IP):

IP67

Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:

-10...80 °C

Micro-Change (M12) Double-Ended Cordset, 4 Poles, Female (90°) to Male(Straight), 0.34mm² PVC Cable, 1.0m (3.28') Length