MOLEX - Sensor/Actuator/Power cable - MMC-5P-5W-FE/MM-ST/ST-2M-PVC

Molex Interconnect GmbH
KopioiKopioi
MOLEX - Sensor/Actuator/Power cable - MMC-5P-5W-FE/MM-ST/ST-2M-PVC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisjännite - 60 V

  • Kaapelin pituus - 2 m

  • Napojen lukumäärä - 5

  • Käyttölämpötila kiinteä - -30...80 °C

  • Halogeeniton - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 12 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

883906141066

Sähkönumero

V007900

Toimittajan tuotenumero

1200070970

Tukkuerä

1

Nimellisjännite:

60 V

Kaapelin pituus:

2 m

Napojen lukumäärä:

5

Käyttölämpötila kiinteä:

-30...80 °C

Halogeeniton:

ei

Sähköisen liittännän tyyppi, kenttäpuoli:

M12

Plug-in liitoksen tyyppi, asennuspuoli:

uros (pistotulppa)

Sähköisen liitännän tyyppi, laitepuoli:

M12

Mitoitusvirta In:

4 A

Kaapelilähdön sijoitus, asennuspuoli:

suora

Kaapelilähdön sijoitus, laitepuoli:

suora

Kaapelivaipan materiaali:

PVC

Kaapelivaipan väri:

musta

LED-indikoinnilla:

ei

Plug-in liitoksen tyyppi, laitepuoli:

naaras (pistukka)

Kaapelityyppi:

moniydin

Kontaktipinnan materiaali:

muu

Rajapinnan materiaali:

nikkeli/kulta

Kotelointiluokka (IP):

IP67

Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:

-10...80 °C

Micro-Change (M12) Double-Ended Cordset, 5 Poles, Female (Straight) toMale (Straight), 0.34mm² PVC Cable, 2.0m (6.56') Length