MOLEX - Sensor/Actuator/Power cable - NC-3P-3W-FE-ST-5M-PVC-NUT

Molex Interconnect GmbH
KopioiKopioi
MOLEX - Sensor/Actuator/Power cable - NC-3P-3W-FE-ST-5M-PVC-NUT

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisjännite - 60 V

  • Kaapelin pituus - 5 m

  • Napojen lukumäärä - 3

  • Käyttölämpötila kiinteä - -30...80 °C

  • Halogeeniton - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 24 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

883906026271

Sähkönumero

V008012

Toimittajan tuotenumero

1200270068

Tukkuerä

1

Nimellisjännite:

60 V

Kaapelin pituus:

5 m

Napojen lukumäärä:

3

Käyttölämpötila kiinteä:

-30...80 °C

Halogeeniton:

ei

Sähköisen liittännän tyyppi, kenttäpuoli:

avoin johdinpää

Sähköisen liitännän tyyppi, laitepuoli:

M8

Mitoitusvirta In:

3 A

Kaapelilähdön sijoitus, laitepuoli:

suora

Kaapelivaipan materiaali:

PVC

Kaapelivaipan väri:

musta

LED-indikoinnilla:

ei

Plug-in liitoksen tyyppi, laitepuoli:

naaras (pistukka)

Kaapelityyppi:

moniydin

Kontaktipinnan materiaali:

muu

Rajapinnan materiaali:

nikkeli/kulta

Kotelointiluokka (IP):

IP67

Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:

-10...80 °C

Nano-Change (M8) Single-Ended Cordset, 3 Poles, Female (Straight) toPigtail, 0.25mm² PVC Cable, 5.0m (16.40') Length