MOLEX - Through Beam Photoelectric Sensor - SPcuTBE2000mmC12LED/redPVXM8P3


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mitoitettu vaihtoetäisyys - 1500 mm
Rungon rakenne - suorakulmainen särmiö
Jännitetyyppi - DC
Valotyyppi - laserdiodi, punainen valo
Maksimi kytkentäetäisyys - 2000 mm
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
191130066315
Sähkönumero
V007825
Toimittajan tuotenumero
1202540005
Tukkuerä
1
Mitoitettu vaihtoetäisyys:
1500 mm
Rungon rakenne:
suorakulmainen särmiö
Jännitetyyppi:
DC
Valotyyppi:
laserdiodi, punainen valo
Maksimi kytkentäetäisyys:
2000 mm
Sähköisen liitännän tyyppi:
pistoliitin M8
Kotelointiluokka (IP):
IP67
Kytkennän lähtö:
muu
Enimmäislähtövirta:
50 mA
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
10...30 V
Reaktioaika:
0.6 ms
Käyttölämpötila:
-25...50 °C
Kytkentätaajuus:
800 Hz
Anturin leveys:
7.7 mm
Anturin korkeus:
21.8 mm
Anturin pituus:
1.5 mm
Optisen pinnan materiaali:
muovi