MOLEX - Through Beam Photoelectric Sensor - SPcyTB20000mmM18PCOLED/redXM12P4


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Käyttöetäisyys - 20000...20000 mm
Rungon rakenne - sylinteri, kierteinen
Jännitetyyppi - DC
Valotyyppi - laserdiodi, punainen valo
Sisältää heijastimen - ei
Pakkaus ja ehdot
15 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
191130069132
Sähkönumero
V007835
Toimittajan tuotenumero
1202540147
Tukkuerä
1
Käyttöetäisyys:
20000...20000 mm
Rungon rakenne:
sylinteri, kierteinen
Jännitetyyppi:
DC
Valotyyppi:
laserdiodi, punainen valo
Sisältää heijastimen:
ei
Enimmäislähtövirta:
200 mA
Kotelointiluokka (IP):
IP67
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
10...30 V
Sähköisen liitännän tyyppi:
pistoliitin M12
Kytkennän lähtö:
PNP
Anturin halkaisija:
16.4 mm
Tunnistustila:
valo-/pimeäkytkentä
Kotelon/suojuksen materiaali:
metalli
Anturin leveys:
63.5 mm
Optisen pinnan materiaali:
lasi
Reaktioaika:
20 ms
Kytkentätaajuus:
1000 Hz
Käyttölämpötila:
-25...55 °C