MONDEX - Lisätarvike - Korotusosa Tahko 10,5 kW, 25cm


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410082622757
Sähkönumero
8262275
Toimittajan tuotenumero
1293329
Tukkuerä
1
Korotusosa Tahko 10,5 kW, 25 cm
Soveltuu myös Pipe 10,5 kW kiukaisiin.
Soveltuu myös Pipe 10,5 kW kiukaisiin.