MORITE - Metallikiinnike ruost.teräs - YHD.RUUVILLA YHD.JOHD.19 VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - ruostumaton teräs
Pinnan suojaus - muu
Ulkohalkaisija - 19 mm
Kääntyvä - kyllä
Pakkaus ja ehdot
50 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410013063895
Sähkönumero
1306389
Toimittajan tuotenumero
1306359
Tukkuerä
50
Materiaali:
ruostumaton teräs
Pinnan suojaus:
muu
Ulkohalkaisija:
19 mm
Kääntyvä:
kyllä
Ruostumatonta terästä. Valkeaksi maalattu. Metallikiinnike yhdelle johdolle. Tukeva.
Ruuvikiinnikesarja ruostumattomasta teräksestä ja valkoiseksi maalattu. 1- korvainen yhdelle kaapelille/putkelle. Koot 4 - 23 mm.
Ruuvikiinnikesarja ruostumattomasta teräksestä ja valkoiseksi maalattu. 1- korvainen yhdelle kaapelille/putkelle. Koot 4 - 23 mm.


